• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2, Rohr-Außen-Ø 18, Edelstahl 1.4571, FKM

Artikel-Nr.: 148698
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 148698
EAN / GTIN 4047322804370
Herstellernummer 148698
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2, Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571, FKM-Dichtung. Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Dichtung aus FKM. Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik. Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!