Raccord à visser droit, G 1/2, Ø extérieur du tube 18, acier inoxydable 1.4571, FKM

Réf.: 148698
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 148698
EAN / GTIN 4047322804370
Réf. fabricant 148698
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, G 1/2, Ø extérieur du tube 18 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571, joint FKM. Modèle avec filetage cylindrique et joint en FKM. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !