{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Aufnahmeschaft | 9,5 mm | |
| Ablesung, Millimeter | 0,002 mm | |
| Produktart | Einbaumessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,1 mm | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet | |
| Messabweichung E MPE | +/-2 µm | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 6,5 mm | |
| Norm | Werksnorm |
| Artikelnummer | 148-142-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368861661 | |
| Herstellernummer | 148-142-10 | |
| L-Nummer | L40010 14644 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |