{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro del vástago de asiento | 9,5 mm | |
| Lectura, milímetros | 0,002 mm | |
| Tipo de producto | Cabeza micrométrica | |
| Paso de husillo | 0,1 mm | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Tratamiento de la superficie de medición | templado | |
| Desviación de medición E MPE | +/-2 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 6,5 mm | |
| Norma | norma de fábrica |
| Número de artículo | 148-142-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368861661 | |
| Número del fabricante | 148-142-10 | |
| Número L | L40010 14644 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |