• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose Denim mit Stretch Schwarz C50

Artikel-Nr.: 145911429900C50
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
Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 50
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145911429900C50
EAN / GTIN 7330509486122
Herstellernummer 145911429900C50
L-Nummer L00980 68

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
85% Baumwolle, 15% Polyamid, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, 340 g/m²

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Taschen
Handytasche innen
Gesäßtaschen
Seitentaschen
Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
D-Ring am Bund

Beschreibung:

  • Service Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen und vorgeformten Beinen für optimale Beweglichkeit und Komfort
  • Das Material besteht aus CORDURA® Denim, welches viermal stärker ist, als normaler Denim Stoff und es macht die Hose extrem robust