Pantalon services denim +stretch C50

Réf.: 145911429900C50
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 50
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145911429900C50
EAN / GTIN 7330509486122
Réf. fabricant 145911429900C50
Article hors catalogue L00980 68

Description

Exécution:


Matière principale
85% coton, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® denim, 340g/m²
Finition
Extension au bas

Poches
Poche intérieure pour téléphone
Poches au dos
Poches intérieures
Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture à glissière, poche pour stylo et poche pour couteau

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille

Description:

  • Pantalon de service avec panneaux extensibles à des endroits soigneusement sélectionnés, genoux pré-pliés pour plus de souplesse et de confort
  • La matière est du CORDURA® Denim, quatre fois plus résistant que le Denim ordinaire, ce qui rend le pantalon extrêmement durable