• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAURUS 2 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät Speed Rivet Axial eco, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1450931
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 6 mm
Arbeitsdruck max. 7 bar
Herstellerbezeichnung Speed Rivet; Speed Rivet Axial eco
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe blau; schwarz
für Blindnietenbreite min., alle Werkstoffe 2,4 mm
für Blindnietenbreite max., alle Werkstoffe 6 mm
Betriebsdruck min. 5 bar
Betriebsdruck max. 7 bar
Setzkraft max. 6 500 N
Setzhub max. 30 mm
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material alle Werkstoffe
Betriebsdruck einstellbar ja
Setzkraft einstellbar nein
Setzhub einstellbar nein
Gerätehub 30 mm
Gewicht gesamt 3,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1450931
EAN / GTIN 4007081942058
Herstellernummer 1450931
L-Nummer L70291 101011
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 2 Speed Rivet Axial eco

Das Magazinniet-Setzgerät in Axial-Version für den speziellen Anwendungsfall

Arbeitsbereich
  • Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinnieten von 2,4 mm 6 mm aller Werkstoffe geeignet. Weitere Längen auf Anfrage.
Technische Daten
  • Setzkraft: 6.500 N bei 6 bar
  • Gerätehub: 30 mm
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')
  • Gewicht: 3,3 kg
Ausrüstung
  • 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml
  • 1 Öl-Nachfüllbehälter
  • 1 Ölpresse
  • Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
Vorteile
  • Ideal geeignet für Vorrichtungen oder teilautomatisierte Arbeitsplätze
  • Sehr praktisch für die Verarbeitung von Standardmagazinnieten an Stellen,
    die einen vertikalen Nietvorgang erfordern
  • Aufhängbar an einen Balancer
  • Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten
  • Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Leichte und kompakte Bauweise
  • Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis
  • Softgrip
  • Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder

Merkmal:

  • Gewicht: 3,349 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 6500 N
  • Länge: 550 mm
  • Höhe: 120 mm

Passende Produkte