{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Nennlänge L | 16 mm | |
| Gewindegröße d1 | M3 | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | M | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Norm | DIN 7984 (zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | 1445995 | |
| EAN / GTIN | 4007081552035 | |
| Herstellernummer | 1445995 | |
| L-Nummer | L70291 100851 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |