{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza cilíndrica | |
| Longitud nominal L | 16 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M3 | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Tipo de rosca | M | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Norma | DIN 7984 (zurückgezogen) | |
| Clase de resistencia | 8,8 |
| Número de artículo | 1445995 | |
| EAN / GTIN | 4007081552035 | |
| Número del fabricante | 1445995 | |
| Número L | L70291 100851 | |
| Fabricante/responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |