• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 11 mm

Artikel-Nr.: 1436821
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1436821
EAN / GTIN 4010886811948
Herstellernummer 1436821
L-Nummer L60160 3679
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen
  • Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
  • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
  • Verchromt
  • Verchromt, Spitzen brüniert

Merkmal:

  • 26 D: 6
  • Drehstift-Ø 1: 6,00 mm
  • Einstecktiefe 1: 10,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 23,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 136 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 16,5 mm
  • Oberfläche: Verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 11
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein