Llave de doble tubo con un agujero de 11 mm.

N.º do artigo: 1436821
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 1436821
EAN/GTIN 4010886811948
Número do fabricante 1436821
Número L L60160 3679
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Agujeros profundos en los hexágonos para acoger pernos roscados
En la parte acodada, el agujero es pasante, por lo que puede utilizarse para acoplar a un pasador (p. ej. 26 D, solicitar por separado)
El pasador también puede utilizarse en el lado angular (por ejemplo, el Nº 26 D, por favor solicítelo por separado)

Característica:

  • 26 D: 6
  • Ranura Ø 1: 6,00 mm
  • Profundidad de inserción 1: 10,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 23,0 mm
  • Longitud total [mm]: 136 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 16,5 mm
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 11
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados