• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1433925
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie G-Bulb
Herstellerbezeichnung G-Bulb
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Inhalt 500 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433925
EAN / GTIN 4007081048279
Herstellernummer 1433925
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

G-Bulb-Blindniete

Die hochfesten Blindniete Stark in Stahl und Edelstahl. bietet eine Baureihe hochfester Strukturblindniete mit der Bezeichnung G-Bulb in Stahl und Edelstahl mit den Durchmessern 4,8 und 6,4 mm an. Die G-Bulb- Abmessungen sind in der Lage, Fügegutstärken zwischen 1,5 und 15,5 mm abzudecken. Hauptmerkmale der G-Bulb-Blindniete sind der große Klemmbereich, sehr hohe Scher- und Zugfestigkeitswerte durch Bildung eines breiten Schließkopfes und die mechanische Restdornverriegelung während des Setzprozesses. In Kombination mit der patentierten Funktionsprägung am Nietschaft erfüllt der G-Bulb höchste Anforderungen in Bezug auf Toleranzausgleich von Bauteildicken und Lochgeometrie. Der G-Bulb-Blindniet bildet einen außergewöhnlich breiten Schließkopf, der die volle Klemmkraft an die Applikation überträgt.
Mit einer Abrisskraft bis 16 kN kann der G-Bulb trotzdem mit handelsüblichen Setzgeräten verarbeitet werden.

Hauptmerkmale:
  • Ausgezeichnete Lochleibung
  • Sehr hohe Klemmkraft
  • Höchste Zugfestigkeit durch breiten Schließkopf
  • Höchste Scherfestigkeit durch Restdornverriegelung
  • Verarbeitung mit handelsüblichen Setzgeräten
  • Prozesskontrollfähig mit dem TAURUS C-Setzgerät
  • RoHS-konform Materialien:
    • Hohlniet: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4567
    • Nietdorn: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4541

Merkmal:

  • max. Klemmbereich: 3,5 mm
  • min. Klemmbereich: 1,5 mm
  • Werkstoff der Hülse: Stahl, verzinkt
  • Werkstoff des Stiftes: Stahl, verzinkt
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 1,5 mm
  • max. Klemmlänge: 3,5 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 9,5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb