G-Bulb stål/stål fladt rundt hoved 4,8 x 10, 500 stk.

Art.-nr.: 1433925
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie G-Bulb
Producentbetegnelse G-Bulb
Politik / mærkning RoHS-direktivet
Indhold 500 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1433925
EAN/GTIN 4007081048279
Producentnummer 1433925
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

G-Bulb-blindnitte

Højstyrke-blindnitterne Stark i stål og rustfrit stål. tilbyder et udvalg af højstyrke-konstruktionsblindnitter mærket G-Bulb i stål og rustfrit stål med diametre på 4,8 og 6,4 mm. G-kuglens dimensioner kan dække fugematerialetykkelser mellem 1,5 og 15,5 mm. De vigtigste egenskaber ved G-Bulb-blindnitter er det store spændingsområde, meget høje forskydnings- og trækstyrkeværdier på grund af dannelsen af et bredt lukkehoved og mekanisk dornlåsning under sætningsprocessen. I kombination med den patenterede funktionelle prægning på nitteskaftet opfylder G-Bulb de højeste krav med hensyn til tolerancekompensation af komponenttykkelser og hulgeometri. G-Bulb-blindnitten danner et usædvanligt bredt lukkehoved, der overfører den fulde klemkraft til applikationen.
Med en afrivningskraft på op til 16 kN kan G-Bulb stadig bearbejdes med almindelige indstillingsværktøjer.

Nøglefunktioner:
  • Fremragende perforering
  • Meget høj spændekraft
  • Højeste trækstyrke på grund af bredt lukkehoved
  • Højeste forskydningsstyrke på grund af tilbageværende dornlåsning
  • Behandling med kommercielt tilgængelige indstillingsværktøjer
  • Mulighed for processtyring med indstillingsværktøjet TAURUS C
  • RoHS-kompatible materialer:
    • Hul nitte: Stål, galvaniseret CrVI-fri, eller rustfrit stål A2 nr. 1.4567
    • Nitte-dorn: Stål, galvaniseret CrVI-fri, eller rustfrit stål A2 nr. 1.4541

Egenskab:

  • maks. fastspændingsområde: 3,5 mm
  • min. Spændeområde: 1,5 mm
  • Ærmets materiale: Stål, galvaniseret
  • Pennens materiale: Stål, galvaniseret
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 113 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 1,5 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 3,5 mm
  • Hovedets diameter: 9,5 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven