• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORXPLUS 50IP

Artikel-Nr.: 14134T-98 50IP
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 14134T-98 50IP
EAN / GTIN 4991644362585
Herstellernummer 14134T-98 50IP
L-Nummer L60050 7852
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 98 mm
  • Dimension D2: 25 mm
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • 50IP
  • Torx Plus
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän