1/2″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORXPLUS 50IP

Cikkszám: 14134T-98 50IP
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 14134T-98 50IP
EAN / GTIN 4991644362585
Gyártó száma 14134T-98 50IP
L-szám L60050 7852
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 98 mm
  • Dimenzió D2: 25 mm
  • Hajtás: 1/2″
  • Négyszögletes aljzat
  • 50IP
  • Torx Plus
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén