• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für wasserfeste Ladefläche

Artikel-Nr.: 1403
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1403
EAN / GTIN 4017976514031
Herstellernummer 1403
L-Nummer L90080 1250
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

Merkmal:

  • Nutzflächenlänge (mm): 1200
  • Nutzflächenbreite (mm): 800
  • Material der Ladefläche: Siebdruckplatte
  • Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf