Plateforme hydrofuge

Réf.: 1403
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plateau de rangement

Identification et classification

Référence article 1403
EAN / GTIN 4017976514031
Réf. fabricant 1403
Article hors catalogue L90080 1250
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Pour dimensions 1200 x 800 mm. En contreplaqué antidérapant et hydrofuge.

Caractéristique(s):

  • Longueur de surface utile (mm): 1200
  • Largeur de surface utile (mm): 800
  • Matériau de la zone de chargement: panneau contreplaqué imperméable antidérapant
  • Remarques: supplément - pas d'achat unique