Costo por superficie impermeable

Número de artículo: 1403
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 1403
EAN / GTIN 4017976514031
Número del fabricante 1403
Número L L90080 1250
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Con una placa de serigrafía antideslizante realizado en contrachapado impermeable.

Característica:

  • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
  • Ancho de la superficie útil (mm): 800
  • Material de la superficie de carga: plancha de serigrafía
  • Nota: Recargo - ninguna compra única