• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2×D, TiAlN, G: G1/16

Artikel-Nr.: 139715 G1/16
Rabatt
315,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: G; G-LH
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: VHM
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master TM
Gewindegröße G1/16
Beschichtung TiAlN
Gewindeart G; G-LH
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff VHM
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 0,91 mm
Gänge pro Zoll 28
Nenn-⌀ DC 6,2 mm
Schneidenlänge Lc 15,87 mm
Schaftlänge Ls 40 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Hals-⌀ D1 8,3 mm
Programmierwert für Senkung L1 16,88 mm
Zähnezahl Z 4
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Verwendung bei Außengewinde bis 2×D bei Bolzengewinde
Teilung der Schneiden ungleich
Senkstufenwinkel 90 Grad
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,06 mm
Gewindeprofil Vollprofil
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 15,87 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139715 G1/16
EAN / GTIN 4045197956934
Herstellernummer 139715 G1/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • Neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

Vorteil:

Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung zum Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang.
 

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen). Für Innen- und Außengewinde geeignet.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139715 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139715 + 129100 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen