GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 2×D, AlTiN, M: M1,6

Artikel-Nr.: 139620 M1,6
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie Master TM
Herstellerbezeichnung GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0060 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft 6 mm
Länge Schaft 42 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 6 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,012 mm
Schaftausführung HA
Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 1,6 mm
Gewinde M1,6
Steigung Gewinde 0,35 mm
Anzahl Schneiden 4
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 2; 2
Anzahl Spannuten 4
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HC-P20
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung K44UF
Beschichtung AlTiN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 3,8 mm
Nutzlänge 3,2 mm
Länge gesamt 58 mm
Funktionslänge 58 mm
Gewicht 17 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 13
Formbuchstabe Normnummer DIN4000-82
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebohrfräsen
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139620 M1,6
EAN / GTIN 4067263139812
Herstellernummer 139620 M1,6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 55 HRC
H
45
Stahl < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
GFK
N
100
CFK
N
100
Graphit
N
150
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht. Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • AlTiN-basierte HIPIMS Beschichtung der neuesten Generation.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.
Parallele Kühlkanäle.

Vorteil:

Deutlich geringere radiale Abdrängung als bei Mehrzahn-Gewindefräsern. Werkzeug kann Steigungs- und Durchmesserübergreifend auch für weitere Gewindeprofile (UN; UN-LH) eingesetzt werden. Mögliche Gewinde siehe Übersicht.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139620 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139620 + 129100 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen