{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | M1,6 | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Type de filetage | M; M-LH; UN; UN-LH | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme de filetage | DIN 13 | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Plage de pas de filetage | 0,14 mm - 0,35 mm | |
| ⌀ nom. DC | 1,17 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 0,46 mm | |
| Long. queue Ls | 42 mm | |
| Longueur de col L1 | 3,8 mm | |
| Longueur totale L | 58 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,008 mm | |
| Avance fz dans le PRFC | 0,005 mm | |
| Profil de filet | Profil partiel | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
| Profondeur de filetage | 3,2 mm | |
| Série | Master TM | |
| Type de produit | Fraise à fileter |
| Référence article | 139620 M1,6 | |
| EAN / GTIN | 4067263139812 | |
| Réf. fabricant | 139620 M1,6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |