HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten 6GX, TiN, M: M6

Artikel-Nr.: 139195 M6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139195 M6
EAN / GTIN 4069515003612
Herstellernummer 139195 M6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Toleranzklasse: ISO 3X/6GX = Übermaß 0,02− 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Leistungsstarker Gewindeformer für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Verschleißfestigkeit.
  • Optimierte HIPIMS TIN-Beschichtung der neuesten Generation.

Verwendung:

Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden, oder die durch Härten leicht schrumpfen.

Services & Produktberater