Macho para laminar a máquina HOLEX Pro Form con ranuras de lubricación 6GX, TiN, M: M2

Número de artículo: 139195 M2
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
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca
M
Material de corte
HSS-E-PM
Recubrimiento
TiN
Rosca D
M2-6GX
Paso de rosca
0,4 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo
1,85 mm
Longitud total L
46,54 mm
Apertura de llave cuadrada □
2,1 mm
Diámetro vástago DS
2,8 mm
Clase de tolerancia de la rosca
ISO 3X 6GX
Empleo tipo de perforación
Agujero pasante; Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción
3
Ángulo de flanco
60 grados
Forma del corte previo
C
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00282105
Forma de asiento
Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
2,8 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h9
Longitud vástago LS
37 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Pro Form
Denominación del fabricante
HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Diámetro de rosca nominal, métrico D
2 mm
Diámetro de corte previo
1,78 mm
Longitud de la parte roscada Lc
8 mm
Longitud de corte previo
2,64 mm
Ángulo de corte
9 grados
Cantidad de cortes
3
Sentido de torcimiento
Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento
0 grados
Ejecución del elemento de corte
Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro)
3; 3
Diámetro del orificio central
1,85 mm
Vástago reforzado
sí
Longitud estándar L
45 mm
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-PM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
6 mm
Peso
3 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Norma
DIN 2174
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Roscado interior (EGI)
Anillo de color
color amarillo
Tipo de producto
Macho para conformar roscas
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139195 M2
EAN / GTIN 4069515003575
Número del fabricante 139195 M2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
Clase de tolerancia: ISO 3X/6GX = sobreespesor 0,02 − 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Potente macho para laminar para su uso en una amplia gama de materiales.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
  • Revestimiento HIPIMS TiN optimizado de última generación.

Aplicación:

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.