Taraud machine à refouler HOLEX Pro Form avec goujures de lubrification 6HX, TiN, M: M4

Réf.: 139180 M4
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série Pro Form
Référence fabricant HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00452105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0045 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 4,5 mm
Longueur de queue 50 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 4 mm
Filetage M4
Pas de filetage 0,7 mm
Classe de tolérance de filetage 6HX
Diamètre d’entrée 3,57 mm
Ouverture 3,4 mm
Longueur de pièce taraudée 13 mm
Longueur d’entrée 3,525 mm
Ange d’attaque 9 degré
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 0 degré
Entrée C
Exécution partie coupante avec rainure de lubrification et d’évacuation
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Nombre de goujures 4
Diamètre d’avant-trou 3,7 mm
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 3,7 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée 3,4 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-PM
Revêtement TiN
Interface interface 1
Longueur de col 64,785 mm
Longueur utile 12 mm
Longueur totale 64,785 mm
Poids 8 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 2174
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur jaune
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139180 M4
EAN / GTIN 4069515003506
Réf. fabricant 139180 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
27
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Taraud à refouler performant pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une grande résistance à l’usure.
  • Revêtement TiN HIPIMS optimisé de dernière génération.