HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten 6GX, TiN, M: M6

Artikel-Nr.: 139143 M6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E-PM
Beschichtung TiN
Gewinde D M6
Steigung Gewinde 1 mm
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 5,55 mm
Länge gesamt L 82,685 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 4,9 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 3X 6GX
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Anzahl Spannuten 5
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform C
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00602105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 63 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Form
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 6 mm
Anzahl Gewindegänge 1
Durchmesser Anschnitt 5,37 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 17 mm
Länge Anschnitt 5,195 mm
Winkel Anschnitt 9 Grad
Anzahl Schneiden 5
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 0 Grad
Tiefe max. (x Durchmesser) 1,5; 1,5
Durchmesser Kernloch 5,55 mm
Schaft verstärkt ja
Normlänge L 80 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-PM
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 9 mm
Gewicht 18 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 2174
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring grün
Produktart Gewindeformer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139143 M6
EAN / GTIN 4069515003414
Herstellernummer 139143 M6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
27
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranzklasse: ISO 3X / 6GX = Übermaß 0,02 − 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Leistungsstarker Gewindeformer für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Verschleißfestigkeit.
  • Optimierte HIPIMS TiN-Beschichtung der neuesten Generation.

Verwendung:

Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden, oder die durch Härten leicht schrumpfen.