Macho para laminar a máquina HOLEX Pro Form sin ranuras de lubricación 6GX, TiN, M: M6

Número de artículo: 139143 M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Pro Form
Denominación del fabricante HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 6 mm
Longitud vástago LS 63 mm
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Diámetro nominal de la rosca métrica D 6 mm
Rosca D M6
Paso de rosca 1 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6GX; ISO 3X
Diámetro de corte previo 5,37 mm
Longitud de la parte roscada Lc 17 mm
Longitud de corte previo 5,195 mm
Ángulo de corte 9 grados
Cantidad de cortes 5
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 1,5; 1,5
Número de ranuras de sujeción 5
Diámetro del orificio central 5,55 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 5,55 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada □ 4,9 mm
Material de corte HSS-E-PM
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-PM
Recubrimiento TiN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 82,685 mm
Longitud total L 80 mm
Peso 18 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 2174
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 139143 M6
EAN / GTIN 4069515003414
Número del fabricante 139143 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Clase de tolerancia: ISO 3X / 6GX = sobreespesor 0,02 − 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Potente macho para laminar para su uso en una amplia gama de materiales.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
  • Revestimiento HIPIMS TiN optimizado de última generación.

Aplicación:

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.