HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten 6GX, TiN, M: M4

Artikel-Nr.: 139143 M4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E-PM
Beschichtung TiN
Gewinde D M4
Steigung Gewinde 0,7 mm
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 3,7 mm
Länge gesamt L 64,785 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 3,4 mm
Durchmesser Schaft DS 4,5 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 3X 6GX
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Anzahl Spannuten 4
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform C
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00452105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 4,5 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 50 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Form
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 4 mm
Anzahl Gewindegänge 1
Durchmesser Anschnitt 3,57 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 13 mm
Länge Anschnitt 3,525 mm
Winkel Anschnitt 9 Grad
Anzahl Schneiden 4
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 0 Grad
Tiefe max. (x Durchmesser) 1,5; 1,5
Durchmesser Kernloch 3,7 mm
Schaft verstärkt ja
Normlänge L 63 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-PM
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 6 mm
Gewicht 8 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 2174
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring grün
Produktart Gewindeformer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139143 M4
EAN / GTIN 4069515003391
Herstellernummer 139143 M4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
27
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranzklasse: ISO 3X / 6GX = Übermaß 0,02 − 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Leistungsstarker Gewindeformer für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Verschleißfestigkeit.
  • Optimierte HIPIMS TiN-Beschichtung der neuesten Generation.

Verwendung:

Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden, oder die durch Härten leicht schrumpfen.