HOLEX Pro Form maskinrullgängtapp utan smörjspår 6GX, TiN, M: M4

Article no.: 139143 M4
New product
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
288 styck i lager

Select article variation and quantity

M Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M4
Beläggning TiN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 3X 6GX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,7 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm
Skaftfyrkant □ 3,4 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 3,7 mm
Gäng-⌀ 4 mm
Antal spånspår 4
Färgring grön
Antal skär Z 4
Gängdjup 6 mm
Serie Pro Form
Produktslag Rullgängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 139143 M4
EAN / GTIN 4069515003391
Manufacturer number 139143 M4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleransklass: ISO 3X/6GX = övertolerans 0,02−0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Kraftfull rullgängtapp för användning inom ett brett materialspektrum.
  • HSS-E-PM skärmedel för hög slitstyrka.
  • Toppmodern och optimerad HIPIMS TiN-beläggning.

Användningsdata:

För arbetsstycken som förses med ett galvaniskt skyddsskikt eller som lätt krymper genom härdning.