• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krallenbacken, Nutbreite 21, gehärtet Spitzverzahnung 90°,Krallenlänge 37 mm, 1 Stück

Artikel-Nr.: 137044
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 137044
EAN / GTIN 4019208044897
Herstellernummer 137044
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

Weitere Infos:

  • Krallenbacken, Nutbreite 21, gehärtet Spitzverzahnung 90°, 1 Stück

Merkmal:

  • Ausführung: KB
  • Gewinde: M6
  • Höhe Backen: 50 mm
  • Länge Backen: 70 mm
  • Länge Kralleneinsatz: 37 mm
  • Lieferumfang: Stück
  • Nutbreite: 21 mm
  • Spannbereich Außen mit Standardbacken: 169-263 mm
  • Spannbereich Außen mit verlängerten Backen: 156-198 mm
  • Verzahnung: 1/16″x 90°

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit