Mors à griffes, Largeur de rainure 21, denture pointue trempée à 90°, longueur des griffes : 37 mm, 1 pièces

Réf.: 137044
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 137044
EAN / GTIN 4019208044897
Réf. fabricant 137044
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

Plus d’informations:

  • Mâchoires à griffes, largeur de rainure 21, trempées, denture en pointe à 90°, 1 pièce

Caractéristique(s):

  • Exécution: AC
  • Filetage: M6
  • Hauteur des mâchoires: 50 mm
  • Longueur des mâchoires: 70 mm
  • Longueur de l’insert à griffes: 37 mm
  • Livraison: Pièce
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Plage de serrage extérieure avec mâchoires standard: 169-263 mm
  • Plage de serrage extérieure avec mâchoires allongées: 156-198 mm
  • Denture: 1/16″ x 90°

Conseillers produits et services