Maschinen-Gewindebohrer, vaporisiert, M: M2

Artikel-Nr.: 135450 M2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 058 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL; ZYL00280105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0028 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Durchmesser Schaft 2,8 mm
Länge Schaft 31,3 mm
Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 2 mm
Gewinde M2X0.4
Anzahl Gewindegänge 1
Steigung Gewinde 0,4 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Durchmesser Anschnitt 1,5 mm
Schlüsselweite 2,1 mm
Länge Gewindeschneidteil 4 mm
Länge Bohrteil 5 mm
Länge Anschnitt 1 mm
Winkel Anschnitt 15 Grad
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 45 Grad
Drallsteigung 6,3 mm
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 2
Anzahl Spannuten 2
Durchmesser Kernloch 1,6 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Vierkant-Schlüsselweite 2,1 mm
Schneidstoff HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HSS-E
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 45 mm
Nutzlänge 4 mm
Länge gesamt 45 mm
Gewicht 5 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 371
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Farbring blau
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135450 M2
EAN / GTIN 4045197076786
Herstellernummer 135450 M2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gr. M2,6 mit altem DIN-Profil.
HSS-E