{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12×1,25 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 10,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 12 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 36 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132840 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197073709 | |
Herstellernummer | 132840 12X1,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, unbeschichtet, MF: 12X1,25
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
21,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
38,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
29,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 4 | 3 | 3 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | MF | MF | MF |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |