Guss-Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, M: M14

Artikel-Nr.: 132550 M14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E
Beschichtung TiCN
Gewinde D M14
Steigung Gewinde 2 mm
Durchmesser Kernloch 12 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 14 mm
Länge gesamt L 110 mm
Durchmesser Schaft DS 11 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 9 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Drallwinkel 0 Grad
Norm DIN 376
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01102105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 11 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 64,05 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Guss-Maschinen-Gewindebohrer
Durchmesser Schneide D 14 mm
Durchmesser Anschnitt 12 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 27,85 mm
Länge Anschnitt 4 mm
Winkel Anschnitt 14,86 Grad
Anzahl Schneiden 4
Drallrichtung neutral, gerade
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Tiefe max. (x Durchmesser) 3; 3
Anzahl Spannuten 4
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 12 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schaft verstärkt nein
Normlänge L 110 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E TICN
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 42 mm
Gewicht 70 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring weiß
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132550 M14
EAN / GTIN 4045197071941
Herstellernummer 132550 M14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

GG
K
16
GGG
K
14
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit geraden Spannuten und kurzem Anschnitt (2 − 3 Gänge).

Vorteil:

  • Verbesserte Verschleißeigenschaften durch hohe Schichthärte.
  • Höhere Schnittgeschwindigkeiten durch thermische Entlastung der Schneiden.
  • Trockenbearbeitung bei Grauguss − auf Kühlschmiermittel kann verzichtet werden.