Hand-Gewindebohrer einzeln Vorschneider, unbeschichtet, M: M30

Artikel-Nr.: 130410 M30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 352
Art Gewinde M
Gewinde D M30
Steigung Gewinde 3,5 mm
Durchmesser Kernloch 26,5 mm
Länge gesamt L 125 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 18 mm
Durchmesser Schaft DS 22 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Anschnittform A
Flankenwinkel 60 Grad
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 30 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 90 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 3
Art Gewindewerkzeug Handgewindebohrer
Inhalt Vorschneider
Tiefe max. (x Durchmesser) 3; 3
Anzahl Spannuten 3
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring ohne
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130410 M30
EAN / GTIN 4062406089313
Herstellernummer 130410 M30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Öl
 
trocken