• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M9X1

Artikel-Nr.: 130015 M9X1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HSS-E
Beschichtung TiN
Schneidrichtung rechtsschneidend
Gewinde D M9x1
Steigung Gewinde 1 mm
Art Gewinde MF
Toleranzklasse Gewinde 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; 7G; 7GX; 7H; 7HX; ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX
Durchmesser Kernloch 8 mm
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Durchmesser Schaft DS 9 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 7 mm
Länge gesamt L 90 mm
Anschnittform C
Norm DIN 371
Flankenwinkel 60 Grad
Innenkühlung nein
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmetoleranzklasse h9
Kühlschmierstoff nein
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 9 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 22,5 mm
Winkel Anschnitt 15 Grad
Anzahl Schneiden 3
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Tiefe max. (x Durchmesser) 2,5
Anzahl Spannuten 3
Schnittstelle Trennstelle 1
Farbring ohne
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130015 M9X1
EAN / GTIN 4062406018702
Herstellernummer 130015 M9X1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
23
Alu
N
22
Alu (kurzspanend)
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
18
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge: Stück 3
Lieferzeit: 49 Kalendertage
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen