{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h9 | |
| Durchmesser Schaft | 28 mm | |
| Art Gewinde | MF | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch | 34 mm | |
| Gewinde | M34x1 | |
| Steigung Gewinde | 1 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; 7G; 7GX; 7H; 7HX; ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX | |
| Winkel Anschnitt | 15 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 4 | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
| Anschnittform | C | |
| Verwendung Bohrungsart | Grundloch | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 2,5 | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Durchmesser Kernloch | 33 mm | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Vierkant-Schlüsselweite | 22 mm | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | TiN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge | 85 mm | |
| Länge gesamt | 200 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 13; DIN 376 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 130015 M34X1 | |
| EAN / GTIN | 4062406020590 | |
| Herstellernummer | 130015 M34X1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |