{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidrichtung | linksschneidend | |
| Gewinde D | M33x2-LH | |
| Steigung Gewinde | 2 mm | |
| Art Gewinde | MF-LH | |
| Toleranzklasse Gewinde | 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; 7G; 7GX; 7H; 7HX; ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX | |
| Durchmesser Kernloch | 31 mm | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Durchmesser Schaft DS | 25 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 20 mm | |
| Länge gesamt L | 180 mm | |
| Anschnittform | B | |
| Norm | DIN 376 | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft mit Vierkant | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h9 | |
| Öl | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 33 mm | |
| Winkel Anschnitt | 8 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 4 | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3 | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) | 31 mm | |
| Normlänge L | 180 mm | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 99 mm | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Gewindebohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 130001 M33X2 | |
| EAN / GTIN | 4062406002602 | |
| Herstellernummer | 130001 M33X2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |