• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linksgewinde Durchgangs-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M26X2

Artikel-Nr.: 130001 M26X2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Beschichtung unbeschichtet
Schneidrichtung linksschneidend
Gewinde D M26x2-LH
Steigung Gewinde 2 mm
Art Gewinde MF-LH
Toleranzklasse Gewinde 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; 7G; 7GX; 7H; 7HX; ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX
Durchmesser Kernloch 24 mm
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Durchmesser Schaft DS 18 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 14,5 mm
Länge gesamt L 140 mm
Anschnittform B
Norm DIN 376
Flankenwinkel 60 Grad
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmetoleranzklasse h9
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 26 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 4
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 4
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 24 mm
Schaft verstärkt nein
Normlänge L 140 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 78 mm
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring ohne
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130001 M26X2
EAN / GTIN 4062406002084
Herstellernummer 130001 M26X2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu
N
18
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
12
Stahl < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge: Stück 1
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen