• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abmantelungszange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 165 mm

Artikel-Nr.: 13 42 165
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13 42 165
EAN / GTIN 4003773079675
Herstellernummer 13 42 165
L-Nummer L70010 1696

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktional – Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange
  • zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel)
  • erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
  • leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung
  • universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm²
  • mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
  • alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
  • 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm
  • Abmantelungswerte (Durchmesser): 8 – 13mm
  • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit Facette