Pince à dégainer avec gaines bi-matière noire atramentisée 165 mm

Réf.: 13 42 165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13 42 165
EAN / GTIN 4003773079675
Réf. fabricant 13 42 165
Article hors catalogue L70010 1696

Description

Description:

  • Multifonctionnalité - couper, dégainer et dénuder avec une seule pince
  • pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges (par ex. câbles NYM)
  • accès facilité dans les boîtes d’encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l‘inclinaison optimale du coupe-gaine
  • dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur
  • universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm²
  • avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes
  • tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l‘usure
  • 30 % plus légère que les pinces comparables

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,2mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,2mm
  • Valeurs de dénudage (diamètre) : 8 - 13mm
  • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette