• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschraube, wechselbare Einsätze 0-25 mm, 63 mm Basis

Artikel-Nr.: 129-154
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129-154
EAN / GTIN 4946368016788
Herstellernummer 129-154
L-Nummer L40010 8426
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Stabeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ø 4 mm auswechselbare Stabeinsätze, mit geläppter Messsfläche, bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten . Feststelleinrichtung. Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft.

Merkmal:

  • Anzahl der Einsätze: 1
  • Brücke: Gehärteter Werkzeugstahl
  • Digital/Analog: Analog
  • Ebenheit der Brücke: 1,3 µm
  • Ebenheit der Einsätze: 0,3 µm
  • Genauigkeit der Messschraube (0-25 mm): +/-3 µm
  • Genauigkeit mit ″Null″ Messeinsatz: +/-3,0 µm
  • Größe / Abmessung: 0,02 X 0,113 X 0,035 M
  • Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ∅ 18 mm
  • Messbereich: 0 - 25
  • Messflächen: Gehärtet, präzisionsgeschliffen, feinstgeläppt
  • Messkraft: 5-10 N
  • Messspanne: 25
  • Parallelität zwischen Referenzebene und Messebene: 5.0 µm
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch