• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung für PKW, mit 20 mm Gabelöffnung, 10,4 mm Gabelhöhe, 6,5 t max. Zugkraft

Artikel-Nr.: 129-0-DC-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129-0-DC-1
EAN / GTIN 4021176923920
Herstellernummer 129-0-DC-1
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung der Baureihe 129 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenknöpfe an Spurstangen für PKW und leichte Lieferwagen genutzt. Durch seine Hebelübersetzung kann der Kugelgelenk-Ausdrücker auch dort viel Kraft anwenden, wo kaum Zugriffsplatz vorhanden ist. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Neben einem Universalmodell gibt es außerdem Ausführungen, die spezifisch für bestimmte Automobilkategorien und -modelle angefertigt wurden und so die ideale Anwendung ermöglichen. Der Hebelspannbereich ist über das Gewinde der Mittelspindel verstellbar.
  • Der Bolzen kann verstellt werden, um den Spannbereich flexibel anzupassen
  • Die Spannweite kann durch einfachen Umbau erhöht werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 153 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 6 1/32
  • Gesamthöhe [mm]: 120 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 4 3/4
  • Branche: NFZ, Antriebstechnik, KFZ, Technischer Handel, Elektro, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 24 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 45 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 33.19
  • max. Zugkraft [kN]: 65 kN
  • max. Zugkraft [t]: 6,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.17
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gabelstärke an der Spitze, K [mm]: 2 mm
  • Gabelstärke an der Spitze, K [inch]: 1/16
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [mm]: 20 mm
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [inch]: 13/16
  • Gabelhöhe (Maulhöhe) [mm]: 10,4 mm
  • Gabelhöche (Maulhöhe) [inch]: 7/16
  • Hebelspannbereich [mm]: 50 mm
  • Hebelspannbereich [inch]: 1 15/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb