• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Extractor de rótulas con palanca para coches, con 20 mm abertura de horquilla, 10,4 mm altura de horquilla, 6,5 t fuerza de tracción máxima

Número de artículo: 129-0-DC-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Expulsor de articulación esférica
Hexágono exterior 24 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 129-0-DC-1
EAN / GTIN 4021176923920
Número del fabricante 129-0-DC-1
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El exprimidor de rótulas con palanca multiplicadora de la serie 129 se utiliza para extraer los pivotes esféricos en la desmontaje de las rótulas y los terminales de dirección en las barras de dirección para automóviles y vehículos de reparto ligeros. Gracias a su palanca multiplicadora, el exprimidor de rótulas puede aplicar mucha fuerza incluso donde hay poco espacio para maniobrar. La serie 129 convence por su diversidad de aplicaciones. Además de un modelo universal, existen versiones fabricadas específicamente para ciertas categorías y modelos de automóviles, permitiendo así una aplicación ideal. El rango de tensión de la palanca se ajusta a través del hilo del husillo central.
  • El perno se puede ajustar para adaptar el rango de tensión de manera flexible
  • El rango de tensión se puede aumentar con un simple ajuste.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 60 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 2 3/8
  • Profundidad total [mm]: 153 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 6 1/32
  • Altura total [mm]: 120 mm
  • Altura total [pulgadas]: 4 3/4
  • Anchura entre planos [mm]: 24 mm
  • Par máx. [Nm]: 45 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 33.19
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 65 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 6,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 7.17
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [mm]: 2 mm
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [pulgadas]: 1/16
  • Apertura de la horquilla (apertura de la boca) [mm]: 20 mm
  • Apertura de la horquilla (apertura de la boca) [pulgada]: 13/16
  • Altura de la horquilla (altura de la mordaza) [mm]: 10,4 mm
  • Altura de la horquilla (altura de la boca) [pulgadas]: 7/16
  • Margen de apriete de la palanca [mm]: 50 mm
  • Margen de apriete de la palanca [pulgadas]: 1 15/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados