• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ VDE-Steckschlüsselverlängerung L.178mm

Artikel-Nr.: 12420002
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12420002
EAN / GTIN 4018754253845
Herstellernummer 12420002
L-Nummer L60010 5955

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • d: 23 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Gr.: 6
  • Länge mm (L): 178 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 162 g