Rallonge VDE Gr.6 L.178 mm

Réf.: 12420002
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12420002
EAN / GTIN 4018754253845
Réf. fabricant 12420002
Article hors catalogue L60010 5955

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caractéristique(s):

  • d: 23 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8″
  • Gr.: 6
  • Longueur mm (L): 178 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 162 g