• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschraubfräskörper TriMILL 023 M12

Artikel-Nr.: 123465
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123465
EAN / GTIN 04255911732472
Herstellernummer 123465
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Typ TriMILL 023, Gewindeaufnahme M12, Schneidendurchmesser D [mm] 32, Innere Kühlmittelzufuhr ja, TriMILL Grösse 023, d g6 [mm] 12,5, L [mm] 34,97, Plattensitze 3, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111671, Schraube 107548