Corps de fraise à visser TriMILL 023 M12

Réf.: 123465
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 123465
EAN / GTIN 04255911732472
Réf. fabricant 123465
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type TriMILL 023, filetage M12, diamètre de coupe D [mm] 32, alimentation interne en liquide de refroidissement oui, TriMILL taille 023, d g6 [mm] 12,5, L [mm] 34,97, sièges de plaquette 3, version à arbre en acier, tournevis 111671, vis 107548