• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zirkularfräskörper TriMILL 013 D90

Artikel-Nr.: 123436
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123436
EAN / GTIN 04255911732373
Herstellernummer 123436
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Typ TriMILL 013, Schaftform Fräsdornaufnahme, Schneidendurchmesser D [mm] 90, Innere Kühlmittelzufuhr ja, TriMILL Grösse 013, d H6 [mm] 32, L [mm] 33,5, Plattensitze 8, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111594, Schraube 107551