Cuerpo de fresa circular TriMILL 013 D90

Número de artículo: 123436
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 123436
EAN / GTIN 04255911732373
Número del fabricante 123436
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo TriMILL 013, forma del vástago: alojamiento para mandril de fresado, diámetro de corte D [mm] 90, suministro interno de refrigerante sí, tamaño TriMILL 013, d H6 [mm] 32, L [mm] 33,5, Asientos de plaquitas 8, Diseño del vástago acero, Destornillador 111594, Tornillo 107551