• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 7,7mm

Artikel-Nr.: 122355 7,7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Beschichtung TiN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 7,7 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 79 mm
Spannutenlänge Lc 41 mm
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Produktbezeichnung (Typ) K
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00801315
Aufnahmeausführung metrisch
Schaftausführung HE
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Auskraglänge A 43 mm
Nutzlänge L1 29 mm
Gewicht 41 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring grün
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 4×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 29,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122355 7,7
EAN / GTIN 4045197393036
Herstellernummer 122355 7,7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
65
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 122508.